{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,2 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 150 mm | |
| Breedte | 750 mm | |
| Diepte | 700 mm | |
| Geschikt voor behuizingsbreedte in G | 30 | |
| Geschikt voor behuizingdiepte in G | 28 | |
| Producttype | Sokkel |
| Artikelnummer | 958086 30 | |
| EAN/GTIN | 4062406133269 | |
| Nummer fabrikant | 958086 30 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |