Steeksleutelset, Aantal gereedschappen: 12

Artikelnummer: 952535 12
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 12 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×24
Breedte 250 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 12
Uitvoering met schroefsleutels (ring- en steeksleutels)
Gewicht 2,808 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 952535 12
EAN/GTIN 4062406152642
Nummer fabrikant 952535 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952535: 1 st.
HOLEX Steeksleutelset nr. 610960 gr. 12 (6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 23; 24 × 26; 27 × 32; 30 × 34): 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan