{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Deuropeningshoek | 225 graden | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.850 mm | |
Breedte | 1.200 mm | |
Diepte | 520 mm | |
Per compartiment nuttige breedte | 342 mm | |
Per compartiment nuttige diepte | 472 mm | |
Per kledingcompartiment nuttige hoogte | 1.188 mm | |
Per hoedenplank nuttige hoogte | 370 mm | |
Aantal compartimenten | 3 | |
Aantal legborden vast | 1 | |
Aantal kledingstangen | 1 | |
Geschikt voor integraalhelm | ja | |
voor hangslot | ja | |
voor hangslot met beugel-⌀ tot | 6 mm | |
Kastfronten | Volledig plaatstalen vleugeldeur | |
Onderbouw uitvoering | Aluminium poten | |
Schuin dak | nee | |
Ventilatiesleuven achterwand | ja | |
Ventilatiesleuven deur | nee | |
Met andere lak leverbaar | ja | |
Naamplaat | ja | |
Gewicht | 102 kg | |
Slot uitvoering | Spanjoletsluiting | |
Norm | DIN 4547 | |
Producttype | Garderobekast |
Artikelnummer | 949012 3 | |
EAN/GTIN | 4062406073060 |