Frontplaat voor basisframe 36E

Artikelnummer: 946342 36E
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vakdiepte in E 27E
Geschikt voor stelling veldbreedte 36E
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946342 36E
EAN/GTIN 4045197430434

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de plaatsing van lades met centrale vergrendeling in het onderste gedeelte van het stellingsysteem is een frontplaat nodig.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.