• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Frontabdeckung für Grundrahmen 36E

Artikel-Nr.: 946342 36E
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Feldtiefe in E 27E
passend für Regal Feldbreite 36E
Produktart Abdeckung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946342 36E
EAN / GTIN 4045197430434

Beschreibung

Ausführung:

Bei Schubladenbestückung mit Zentralverschluss im unteren Teil der Regalanlage wird eine Frontabdeckung benötigt.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.