Recouvrement frontal pour cadre de base 36E

Réf.: 946342 36E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondeur en E 27E
Pour largeur de rayonnage 36E
Type de produit Couvercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946342 36E
EAN / GTIN 4045197430434

Description

Exécution:

En cas de garnissage de tiroirs avec fermeture centralisée dans la partie inférieure du compartiment de rayonnage, un recouvrement frontal est nécessaire.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.