Aflegbord van bamboe, ca. 25 mm dik

Artikelnummer: 942913
(247,56 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 27×36 E
Breedte 565 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 27E
Diepte in E 36E
Dikte 25 mm
Materiaal afdekplaat Bamboe
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942913
EAN/GTIN 4045197678607

Omschrijving

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast nr. 942906; 942941; 942951.

Geschikte producten

Reserveonderdelen