• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bandeja portaobjetos de bambú aprox. 25 mm de grosor

Número de artículo: 942913
(252,51 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 27×36 E
Anchura 565 mm
Profundidad 725 mm
Anchura en E 27E
Profundidad en E 36U
Espesor 25 mm
Material placa de cubierta Bambú
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942913
EAN / GTIN 4045197678607

Descripción

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 942906; 942941; 942951.

Productos adecuados

Lista de repuestos