Ablageplatte aus Bambus ca. 25 mm stark

Artikel-Nr.: 942913
(247,56 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 27×36 E
Breite 565 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 27E
Tiefe in E 36E
Stärke 25 mm
Material Abdeckplatte Bambus
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942913
EAN / GTIN 4045197678607

Beschreibung

Passend für:

Werkzeugschrank-Gehäuse Nr. 942906; 942941; 942951.

Passende Produkte

Ersatzteile