Zwaarlastlegbord 40

Artikelnummer: 942610 40
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 200
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 200 kg
Materiaal verzinkt
Breedte 950 mm
Diepte 625 mm
Dikte 40 mm
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942610 40
EAN/GTIN 4062406135966

Omschrijving

Uitvoering:

Legborden van verzinkt plaatstaal, versterkte uitvoering, tot 200 kg belastbaar.

T.b.v.:

Kasten nr. 942301942367, nr. 942701942767, nr. 942801942867.

Levering:

Legbord met dragers.

Tip:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.
Het totale draagvermogen van de kast in acht nemen.