ESD-Eurobakkenwagen

Artikelnummer: 9391
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9391
EAN/GTIN 4017976493916
Nummer fabrikant 9391

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. 4 Zwenkwielen met TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 3 Etages met elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog, voor 2 eurobakken 600 x 400 mm, variabel inschroefbaar in een raster van 50 mm, neiging bij schuine inbouw 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 820
laadvlak breedte (mm): 610
Etagehoogten (mm): 257, 557, 857
Draagvermogen etage (kg): 80
Totale lengte (mm): 935
Totale breedte (mm): 666
Totale hoogte (mm): 1101
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3