Kivitel:
szerelt
Leírás:
Elektromosan vezető változat (ESD = elektrosztatikus kisülés). Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető, porszórtan palaszürke RAL 7015. Csavaros szerkezet. Elektromosan vezető származékos faanyagból készült polcok DIN 68765 szerinti, világosszürke színű fűrészárutáblából. 4 db TPE-ESD gumiabroncsos (hőre lágyuló elasztomer), elektromosan vezető kerék. Precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. 2 fékkel, az EN 1757-3 szabvány szerint (peronkocsik biztonsága). 3 polckeret 3 elektromosan vezető, származtatott faanyagból készült panellel, 7 mm magas peremmel, 1 vagy 2 darab 600 x 400 mm-es euroboxhoz, variálhatóan csavarozható, 50 mm-es osztás, ferde beépítéshez 15° vagy 30°-os dőlésszög. Terhelhetőség polconként 80 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 820
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Polcmagasság (mm): 257, 557, 857, 857
Teherbírás padló (kg): 80
Teljes hossz (mm): 935
Teljes szélesség (mm): 666
Teljes magasság (mm): 1101
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint