Servante ESD

Réf.: 9391
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9391
EAN / GTIN 4017976493916
Réf. fabricant 9391

Description

Exécution:

monté

Description:

En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. Plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité conformément à la Norme 68765, gris clair. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). 3 plateaux amovibles avec 3 plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité, rebord de 7 mm, pour 2 bac plastique 600 x 400 mm. Plateaux réglables au pas de 50 mm et inclinables de 15° et 30°. Charge plateau haut et intermédiaire : 80 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 820
Largeur de surface utile (mm): 610
Hauteur plateaux (mm): 257, 557, 857
Charge par plateau (kg): 80
Longueur totale (mm): 935
Largeur totale (mm): 666
Hauteur totale (mm): 1101
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3