Aflegbord van plaatstaal 300 mm diep, Geschikt voor type: 1000

Artikelnummer: 928131 1000
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

RAL kleur RAL 7035
Beschreven onderdeel volledig artikel
Materiaaldikte 1,5 mm
Coating poedercoating
Kleur, grijs Lichtgrijs
Materiaal plaatstaal
Kleur grijs
Breedte 920 mm
Diepteverstelbaar ja
Diepte min. 190 mm
Diepte max. 300 mm
Hoogte 80 mm
Nuttige breedte 880 mm
Nuttige diepte 300 mm
Hellingshoek 110 graden; 90 graden
Inbouwhoogte 80 mm
Legbord uitvoering afkantingen; afrolrand
Aantal afrolranden 3 st.
Afkantingen voor
Draagvermogen 25 kg
Producttype aflegbord
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928131 1000
EAN/GTIN 4062406113223
Nummer fabrikant 928131 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, met afrolrand aan 3 zijden. Voorzijde afgekant. Montage met rand naar beneden of boven. Verstelbereik in de diepte 110 mm.
Kan worden vastgezet op 90° horizontaal en op 110° schuin.

T.b.v.:

Montage door inhangen in staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590 (gr. 1000) en scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

De aflegborden kunnen worden uitgerust met open magazijnbakken; u vindt deze in deel 96.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Werkbank alleen in technisch onberispelijke staat gebruiken.
  • Storingen die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden onmiddellijk verhelpen.
  • Componenten alleen aan de daarvoor bedoelde boringen monteren. Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen in een droge omgeving gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet op werkbank plaatsen of zetten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan water, neerslag of verontreinigingen.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Werkbank, werkblad, lades en aflegborden niet overbelasten.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten