Blindklinknagelpistool ∙ 296.6 mm

Artikelnummer: 9037N-2
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
Producttype Pistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9037N-2
EAN/GTIN 4000896205578
Nummer fabrikant 9037N-2
L-nummer L60140 4212

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pneumatisch / hydraulisch
    Geschikt voor roestvrijstalen klinknagels tot 6,4 mm
  • Professioneel klinknagels plaatsen bij continu gebruik met stalen, edelstalen, aluminium en koperen klinknagels tot 6,4 mm
  • Mogelijke klinknagelgrootten: 3,0 ∙ 3,2 ∙ 4,0 ∙ 4,8 ∙ 5,0 ∙ 6,0 en 6,4 mm
  • 5 mondstukken (één voorgemonteerd)
  • Schroefdraadgrootte mondstukken: M10 x 1,25
  • Slaglengte: 15,8 mm
  • Hoge trekkracht: 14700 N
  • Bijzonder geluidsarm
  • Draaischarnier voor flexibele inzet
  • Klinknagel- en mondstuksjabloon op de onderkant van het klinknagelpistool
  • Bewaring van de verschillende mondstukken aan de onderkant van het klinknagelpistool
  • Eenvoudig olie bijvullen door speciaal design van het klinknagelpistool
  • Incl. onderhoudsset voor de oliecontrole (oliesteun drukopbouw)
  • Luchtverbruik: 2,64 l/slag
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Koude-isolerende greep
  • Afmetingen / lengte: 296.6 mm
  • Nettogewicht (kg): 2.11 kg

Geschikte producten

Reserveonderdelen