{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit | NPT | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) | 10 mm | |
| Pracovní tlak maximální | 6,3 bar | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | Černá; Tyrkysová | |
| Pro šířku slepého nýtu min., Ocel | 3 mm | |
| Pro šířku slepého nýtu max., Ocel | 6,4 mm | |
| Druh produktu | Nýtovací přístroj | |
| Pro materiál slepých nýtů | Hliník; měď; Ocel | |
| Zdvih přístroje | 15,8 mm | |
| Spotřeba vzduchu na nýt | 2,64 l | |
| Hmotnost celkem | 2,11 kg |
| Katalogové číslo | 9037N-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896205578 | |
| Číslo výrobce | 9037N-2 | |
| L-číslo | L60140 4212 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |