Remachadora de remaches ciegos ∙ 296.6 mm

Número de artículo: 9037N-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Presión de trabajo máxima 6,3 bar
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color negro; Color turquesa
Para anchura de remache ciego mín., Acero 3 mm
Para anchura de remache ciego máx., Acero 6,4 mm
Tipo de producto Remachadora
Para material de remaches ciegos Aluminio; cobre; Acero
Carrera de aparato 15,8 mm
Consumo de aire por remache 2,64 l
Peso total 2,11 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 9037N-2
EAN / GTIN 4000896205578
Número del fabricante 9037N-2
Número L L60140 4212
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Neumática / hidráulica
    Apta para remaches de acero inoxidable de hasta 6,4 mm
  • Para el remachado profesional en funcionamiento continuo con remaches de acero, acero inoxidable, aluminio y cobre hasta 6,4 mm
  • Medidas posibles de los remaches: 3,0 ∙ 3,2 ∙ 4,0 ∙ 4,8 ∙ 5,0 ∙ 6,0 y 6,4 mm
  • 5 embocaduras (una premontada)
  • Tamaño de rosca de la embocadura: M10 x 1,25
  • Longitud de carrera: 15,8 mm
  • Gran fuerza de tracción: 14 700 N
  • Nivel de ruido especialmente reducido
  • Articulación giratoria para un uso flexible
  • Plantilla de remaches y embocaduras en la parte inferior de la remachadora
  • Para guardar las diferentes embocaduras en la parte inferior de la remachadora
  • Recarga de aceite sencilla gracias al diseño especial de la remachadora
  • Incluido juego de mantenimiento para el control del aceite (formación de presión asistida por aceite)
  • Consumo de aire: 2,64 l/carrera
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 296.6 mm
  • Peso neto (kg): 2.11 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados