Slagmoersleutel ∙ lange spindel ∙ 3400 Nm ∙ Vierkant massief 25 mm (1 inch) ∙ Direct hamerslagwerk

Artikelnummer: 9014P-1
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9014P-1
EAN/GTIN 4000896218332
Nummer fabrikant 9014P-1
L-nummer L60140 4534
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Losdraaimoment maximaal: 3400 Nm
  • Afdrijving met gat voor de borging van gereedschappen en uitgevoerd met dopsleutelborgring
  • Aan beide kanten geoptimaliseerde bediening voor links- en rechtshandigen
  • Omschakeling met één hand
  • Extreem krachtig gereedschap
  • Geoptimaliseerde haptiek
  • Luchtaansluiting op de greep onder en achteraan
  • Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
  • Weinig vibratie
  • Eenvoudige bediening
  • Lange spindel (240 mm) voor de optimale bereikbaarheid van wielschroefverbindingen
  • Direct hamerslagwerk
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 20,67 mm (1/2″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 10 (inclusief)
  • Aanbevolen draaimoment: 2400 Nm
  • Slangdiameter (aanbevolen): 19 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 114.5 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 15.94 m/s2
  • Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 36
  • Rechts-/linksdraaiend: drietraps (rechts- en linkslopend)
  • Koude-isolerende greep
  • Afdrijving: Vierkant massief 25 mm (1 inch)
  • Nettogewicht (kg): 8.58 kg
  • Aanzetmoment maximaal: 2712 Nm
  • Losdraaimoment maximaal: 3400 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 103.5 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 5500
  • Luchtverbruik [l/min]: 283 l/min (4.7 l/sec)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan