Pneumatický rázový utahovák ∙ dlouhé vřeteno

Artiklové číslo: 9014P-1
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9014P-1
EAN / GTIN 4000896218332
Číslo výrobce 9014P-1
L-číslo L60140 4534
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Povolovací moment max: 3400 Nm
  • Výstup s otvorem pro zakolíkování nástrojů a rovněž provedený s přídržným kroužkem nástrčného klíče
  • Oboustranně optimalizovaná obsluha pro praváky i leváky
  • Přepínání jednou rukou
  • Extrémně silný nástroj
  • Optimalizovaná haptika
  • Připojení vzduchu je možné u rukojeti dole a vzadu
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Nízké vibrace
  • Jednoduché ovládání
  • Dlouhé vřeteno (240 mm) pro optimální dosažitelnost šroubových spojení kol
  • Kladivový úderník
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 20,67 mm (1/2″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá šířka 10 (včetně)
  • Doporučený utahovací moment: 2400 Nm
  • Průměr hadice (doporučeno): 19 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 114.5 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 15.94 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 36
  • Pravý/levý chod: třístupňový (otáčení doprava a doleva)
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Výstup: Čtyřhran masivní 25 mm (1 palec)
  • Hmotnost netto (kg): 8.58 kg
  • Utahovací moment maximální: 2712 Nm
  • Povolovací moment max: 3400 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 103.5 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 5500
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 283 l/min (4.7 l/sec)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku