• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagschrauber ∙ lange Spindel ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 3400 Nm ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant massiv ∙ Direkthammer-Schlagwerk

Artikel-Nr.: 9014P-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9014P-1
EAN / GTIN 4000896218332
Herstellernummer 9014P-1
L-Nummer L60140 4534
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lösemoment maximal: 3400 Nm
  • Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering ausgeführt
  • Beidseitig optimierte Bedienung für Links- und Rechtshänder
  • Einhandumschaltung
  • Extrem kräftiges Werkzeug
  • Optimierte Haptik
  • Luftanschluss am Griff unten und hinten
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Lange Spindel (240 mm) zur optimalen Erreichbarkeit von Radverschraubungen
  • Direkthammer-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 10 (inklusive)
  • Empfohlenes Drehmoment: 2400 Nm
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 19 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 114.5 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 15.94 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 36
  • Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechts- und Linkslauf)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 8.58 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 2712 Nm
  • Lösemoment maximal: 3400 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 103.5 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 5500
  • Luftbedarf [l/min]: 283 l/min (4.7 l/sec)