Gootijzer buigtang L.600mm plaatdikte8mm

Artikelnummer: 87157005
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87157005
EAN/GTIN 4005887460608
Nummer fabrikant 87157005
L-nummer L60010 7814

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het buigen van goten/platte strijkijzers
    met een dikte tot 8 mm en een breedte van 50 mm
  • Stabiel professioneel ontwerp met gegoten, gegalvaniseerde of verchroomde kop
  • Sterk hefboomeffect, waardoor er weinig kracht nodig is bij het buigen
  • Met een beweegbare schuifrol om goten met kunststofcoating te beschermen
  • Open vorm met stelschroef en ergonomische handgrepen
  • Tegen corrosie beschermde hendelarmen

Kenmerk:

  • Plaatdikte: 8 mm
  • Zaagdiepte max. mm: 50 mm
  • Handgrepen: rood gelakt
  • Lengte [mm): 620 mm
  • Gewicht: 3241 g