Kleště na ohýbání držáků žlabů, červeně lakované, 600 mm

Artiklové číslo: 87157005
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87157005
EAN / GTIN 4005887460608
Číslo výrobce 87157005
L-číslo L60010 7814

Popis

Popis:

  • Vhodné pro ohýbání žlabů/plochých žehliček
    do tloušťky 8 mm a šířky 50 mm
  • Stabilní profesionální design s litou, pozinkovanou nebo chromovanou hlavou
  • Silný pákový efekt, tedy malá síla potřebná při ohýbání
  • S pohyblivým posuvným válečkem pro ochranu žlabů potažených plasty
  • Otevřený tvar s nastavovacím šroubem a ergonomickými rukojeťmi
  • Ramena pák chráněná proti korozi

Charakteristika:

  • Tloušťka plechu: 8 mm
  • Hloubka řezu max. mm: 50 mm
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Délka [mm): 620 mm
  • Hmotnost: 3241 g