Ritsbeitel 8-kantig 125x10x5 mm

Artikelnummer: 8704630
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8704630
EAN/GTIN 4010883870467
Nummer fabrikant 8704630
L-nummer L60160 3286

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt,

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 10 mm
  • Ontwerp: Werkende uiteinden blank geslepen en blank gelakt
  • Totale lengte [mm]: 125 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Bladbreedte [mm]: 5,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen