Kreuzmeißel 8-kant, 125x10x5 mm

Artikel-Nr.: 8704630
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8704630
EAN / GTIN 4010883870467
Herstellernummer 8704630
L-Nummer L60160 3286

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium-Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 10 mm
  • Ausführung: Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schneidenbreite [mm]: 5,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein