Cobra® Hightech-waterpomptang met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen grijs geatramenteerd 300 mm

Artikelnummer: 87 02 300 T
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87 02 300 T
EAN/GTIN 4003773080169
Nummer fabrikant 87 02 300 T
L-nummer L70010 1977

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afstelling met één druk op de knop direct op het werkstuk
  • Fijninstelling voor optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en handvriendelijke greeppositie
  • zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk, moeiteloos werken
  • Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: permanent veilige grip door hoge slijtvastheid
  • doorsteekverbinding: hoge stabiliteit door dubbele geleiding
  • veilige vergrendeling van de scharnierpen: geen onbedoelde verstelling
  • Knijpbeveiliging voorkomt knelletsel
  • Tang met bevestigingsoog voor het bevestigen van een reling

Kenmerk:

  • Instelposities: 30
  • Capaciteit voor buizen (inch): Ø 2 3/4
  • Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (mm): 60 mm
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70mm
  • Valbeveiliging: ja
  • grijs gefosfateerd
  • met meercomponentenhulzen, met geïntegreerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap
  • Gepolijst