• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung grau atramentiert 300 mm

Artikel-Nr.: 87 02 300 T
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87 02 300 T
EAN / GTIN 4003773080169
Herstellernummer 87 02 300 T
L-Nummer L70010 1977

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
  • Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
  • selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
  • durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
  • sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
  • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Einstellpositionen: 30
  • Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 60mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm
  • Absturzsicherung: ja
  • grau atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • poliert