Cobra® Pince multiprise de pointe avec gaines bi-matière, avec œillet intégré pour fixation d’un dispositif antichute grise atramentisée 300 mm

Réf.: 87 02 300 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87 02 300 T
EAN / GTIN 4003773080169
Réf. fabricant 87 02 300 T
Article hors catalogue L70010 1977

Description

Description:

  • réglage à même la pièce par simple pression du bouton
  • réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
  • Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
  • intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
  • charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
  • Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
  • Ergot de protection évitant les pincements
  • pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Positions de réglage : 30
  • Capacité pour les tubes (pouces) : Ø 2 3/4
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 60mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 70mm
  • Protection contre les chutes : oui
  • grise et brunie à froid
  • avec gaines multi-composants, avec œillet de fixation intégré pour la mise en place d'une protection antichute
  • Outils à tétons
  • poli