Losse hickory steel 360 mm

Artikelnummer: 8597880
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8597880
EAN/GTIN 4010883859783
Nummer fabrikant 8597880
L-nummer L60160 3887

Omschrijving

Omschrijving:

tweevoudig geprofileerde hickory steel DIN 5111
losse steel E 600 H / E 609 H
ook leverbaar als zware 5 kg-uitvoering

Kenmerk:

  • voor kop gewicht [g]: 1000 g
  • Totale lengte [mm]: 360 mm
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen