Bankhamer met essen steel, 500 g

Artikelnummer: 8586680
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8586680
EAN/GTIN 4010883858663
Nummer fabrikant 8586680
L-nummer L60160 1867

Omschrijving

Omschrijving:

met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111
Essen steel DIN 5111

Kenmerk:

  • Ontwerp: Gesmede hamerkop
  • Gewicht kop [g]: 500 g
  • Kopsluiting [metrisch]: Ring wig
  • Lengte handvat: 320 mm
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen