Lakatos kalapács, kőris nyéllel, 500 g

Cikkszám: 8586680
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8586680
EAN / GTIN 4010883858663
Gyártó száma 8586680
L-szám L60160 1867

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej DIN 1041
Eschen nyél (E 4 E) DIN 5111

Jellemző:

  • Kialakítás: kovácsolt kalapácsfej
  • fejsúly [g]: 500 g
  • Fejzár [metrikus]: Gyűrűs ék
  • Markolat hossza: 320 mm
  • Markolat anyaga: Hamu
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek