Martillo de ingeniero de 500 g con mango de ceniza

Número de artículo: 8586680
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Norma DIN 1041
Material cabeza acero
Superficie rectificado/a
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Peso sin mango 500 g
Longitud, Mango 320 mm
Material, Mango madera de fresno
Tipo de producto martillo de cerrajero
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 8586680
EAN / GTIN 4010883858663
Número del fabricante 8586680
Número L L60160 1867
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con mango de fresno (E 4 E) o de nogal (E 4 H) DIN 5111
Mango de fresno DIN 5111

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Peso de la cabeza [g]: 500 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cuña anular
  • Longitud del mango: 320 mm
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados