Ringsleutel ∙ twaalfkant ∙ open ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 15 ∙ 38.7 mm

Artikelnummer: 848Z-15
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 848Z-15
EAN/GTIN 4000896217229
Nummer fabrikant 848Z-15
L-nummer L60140 5481

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kraaienvoetsleutel
  • Voor wartelmoeren en fittingen
  • Vierkantopname
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 15 mm
  • Afmetingen / lengte: 38.7 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 24 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 12.6 mm
  • Voor handbediening