• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschlüssel ∙ Doppelsechskant ∙ offen 15 mm Außen Doppel-Sechskant Profil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 848Z-15
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 848Z-15
EAN / GTIN 4000896217229
Herstellernummer 848Z-15
L-Nummer L60140 5481

Beschreibung

Beschreibung:

  • Krähenfußschlüssel
  • Für Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
  • Vierkantaufnahme
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 15 mm
  • Abmessungen / Länge: 38.7 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 24 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 12.6 mm
  • Für Handbetätigung