• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de estrella ∙ hexagonal doble ∙ abierta ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 15 ∙ 38.7 mm

Número de artículo: 848Z-15
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 848Z-15
EAN / GTIN 4000896217229
Número del fabricante 848Z-15
Número L L60140 5481

Descripción

Descripción:

  • Llave de pie de cuervo
  • Para tuercas de racor y uniones de tubos por racor
  • Acoplamiento de cuadrado
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 15 mm
  • Dimensiones / longitud: 38.7 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 24 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 12.6 mm
  • Para el accionamiento con la mano