MM ESB-G 080-10 T05 IC08 Interchangeable Solid Carbide Ball Nose Blank Heads

Artikelnummer: 8422240
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8422240
EAN/GTIN 7291075266146
Nummer fabrikant 8422240
L-nummer L24060 443

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen vormstukken, interface-eigenschappen T05, snijdiameter (DC) 8 mm

Kenmerk:

  • Kenmerken van de T05
  • Hoekradius (RE) 4,15 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles