MM ESB-G 080-10 T05 IC08 Blanks para Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral

Número de artículo: 8422240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8422240
EAN / GTIN 7291075266146
Número del fabricante 8422240
Número L L24060 443

Descripción

Descripción:

Producto en bruto de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 8 mm

Característica:

  • ection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Radio de punta (RE) 4.15 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos