Universele schraper met 3 afbreekmessen 4

Artikelnummer: 837750 4
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Mesbreedte 126 mm
totale lengte 1.200 mm
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 837750 4
EAN/GTIN 4975364019967
Nummer fabrikant SCR-H1200

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame, lichte universele schraper van gietaluminium met stalen slagkap aan het uiteinde van het handvat. Slipvrij, ergonomisch kunststof handvat voor veilig werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. Het schraapmes is een normaal in de handel verkrijgbaar afbreekmes van 18 mm (nr. 845010 10) voor maat 1 − 3 en 22 mm (nr. 845110 10) resp. 25 mm (nr. 837755) voor maat 4, en kan eenvoudig en snel worden verwisseld (klemmechanisme).

Levering:

Met 3 messen.

Tip:

Reservemessen 25 mm nr. 837755 zonder aangegeven breekplaatsen voor schraper maat 4.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen