Rasqueta universal con 3 láminas cortantes rompibles, Tipo: 4

Número de artículo: 837750 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 837750 4
EAN / GTIN 4975364019967
Número del fabricante SCRH1200
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Rascador universal ligero y manejable de fundición de aluminio con caperuza de montaje de acero en el extremo del mango. Mango de plástico ergonómico antideslizante para un trabajo seguro y sin esfuerzo. La cuchilla del rascador es una cuchilla cortante rompible convencional de 18 mm (n.° 845010 10) para tam. 1 − 3 y 22 mm (n.° 845110 10) y de 25 mm (n.° 837755) para tam. 4, que se puede cambiar fácil y rápidamente (mecanismo de sujeción).

Volumen de suministro:

Con 3 láminas cortantes.

Nota:

Cuchillas de recambio 25 mm n.° 837755 sin puntos de rotura nominal para rascador n.° 4.