Yleiskaavin, 3 katkaistavaa terää 4

Tuote nro.: 837750 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

terän leveys 126 mm
Kokonaispituus 1 200 mm
Tuotetyyppi Kaavin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 837750 4
EAN / GTIN 4975364019967
Valmistajan numero SCR-H1200

Kuvaus

Malli:

Kätevä ja kevyt yleiskäyttöinen kaavin alumiinivalua, teräksinen iskupää kahvan päässä. Liukumaton ergonominen muovikahva turvalliseen ja väsymättömään työskentelyyn. Kaavinterä vastaa tavallista 18 mm:n katkaistavaa terää (nro 845010 10) kokoihin 1 − 3 ja 22 mm (nro 845110 10) tai 25 mm (nro 837755) kokoon 4, jotka voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti (kiinnitysmekanismi).

Toimituksen sisältö:

3 terää.

Ohje:

Varaterät 25 mm nro 837755 ilman esilovettuja taittokohtia kaapimelle koko 4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat