Set korte beitels met houten handvat in houten box, 5-delig 5

Artikelnummer: 794790 5
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal beitels 5
Totale lengte van de korte beitels 210 mm
Producttype Steekbeitels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 794790 5
EAN/GTIN 4250098608244
Nummer fabrikant KU13103.05

Omschrijving

Uitvoering:

Korte uitvoering met ergonomisch gevormd handvat, gesmeed, blank geslepen. Elke beitel is gecontroleerd op hardheid en standtijd van de snijkant. Levering in houten box.

Materiaal:

Speciaal staal van de hoogste kwaliteit.

Inhoud:

resp. 1 korte beitel met snijkantbreedte: 12; 16; 20; 26; 30 mm