Kurzbeitel-Satz mit Holzheft in Holzkiste, 5-teilig 5

Artikel-Nr.: 794790 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Beitel 5
ganze Länge der Kurzbeitel 210 mm
Produktart Stechbeitel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 794790 5
EAN / GTIN 4250098608244
Herstellernummer KU13103.05

Beschreibung

Ausführung:

Kurze Form mit ergonomisch geformtem Heft; geschmiedet; blank geschliffen. Jeder Beitel auf Härte und Schneidhaltigkeit geprüft. Lieferung in Holzkiste.

Werkstoff:

Spezialstahl höchster Qualität.

Inhalt:

je 1 Kurzbeitel mit Schneidenbreite: 12; 16; 20; 26; 30 mm