Juego de formones cortos con camisa de madera en caja de madera, 5 uds. 5

Número de artículo: 794790 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de formones 5
Longitud total de los formones cortos 210 mm
Tipo de producto Formón de carpintero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 794790 5
EAN / GTIN 4250098608244
Número del fabricante KU13103.05

Descripción

Ejecución:

Forma corta con camisa ergonómica; forjada; rectificada brillante. Cada formón está probado en cuanto a dureza y resistencia cortante del filo. Se entrega en caja de madera.

Material:

Acero especial de alta calidad.

Contenido:

1 formón corto de cada con ancho de corte: 12; 16; 20; 26; 30 mm