Reservedop, polyurethaan 32 mm

Artikelnummer: 754300 32
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 102 L
Hamerkop-⌀ 32 mm
Serie 102L
Kleur rood
Aantal 1
Hardheid middelhard
Materiaal Polyurethaan
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754300 32
EAN/GTIN 4013288191076
Nummer fabrikant 05000615001

Omschrijving

T.b.v.:

Kunststof hamer nr. 754200.