SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, met doppen van zacht metaal 40G mm

Artikelnummer: 753200 40G
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SIMPLEX
Serie SIMPLEX-hamer, ‘zacht’
Lengte van de kop met doppen 110 mm
Slagoppervlak-⌀ van de doppen 40 mm
Lengte van de steel 280 mm
Totale lengte 330 mm
Gewicht 0,75 kg
Materiaal behuizing Gietstaal
Materiaal inzetdeel Zacht metaal, hard
Materiaal steel Hout
Kleur zilver
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 753200 40G
EAN/GTIN 4030618300281
Nummer fabrikant 3009.040

Omschrijving

Uitvoering:

stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.
Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.
Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

Toepassing:

Gr. A = behuizing van aluminium: voor licht werk, bijvoorbeeld richten.
Gr. G = behuizing van smeedbaar gietijzer: voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

Tip:

maataanduiding met behuizing van A = aluminium, of G = smeedbaar gietijzer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen