• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Pinza a becchi piatti per elettronica, Lunghezza complessiva: 145mm

Codice art.: 727142 145
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 145 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza della testa 13 mm
Lunghezza griffe 20 mm
Forma delle ganasce piatta, zigrinata all’interno
Esecuzione ganasce Zigrinata all'interno
Impugnatura Manici in bimateriale
Materiale Acciaio al carbonio (C70)
Superficie fosfatata antiriflesso
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 727142 145
EAN / GTIN 4062406395070
Codice del produttore 727142 145
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Entrambe le parti della pinza sono assemblate in modo preciso grazie ai fori accuratamente lavorati e alle superfici rettificate. Con molla di richiamo e impugnatura ergonomica per un utilizzo sicuro e agevole. Manici rivestiti in bimateriale conduttivo indicato per ESD.
Becchi piatti, scanalati all’interno.

Materiale:

In acciaio al carbonio (C70), lavorato a stampo e termotrattato con fosfatazione antiriflesso.