3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3550, Zwart, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm², Blister

Artikelnummer: 7100287194
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100287194
EAN/GTIN 04064035068189
Nummer fabrikant 7100287194
L-nummer L01310 1832

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: 3M™
Kleur: Color: Zwart
Product vorm: Rol
lengte x breedte: 2.5 m x 25.0 mm

Omschrijving:

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikbandsluiting SJ3550 lost hechtingsproblemen op zonder dat er speciale apparatuur of ingewikkelde mechanische sluitsystemen aan te pas komen. Onze hersluitbare Klikbandsluiting gebruikt een acrylaatlijm die goed hecht op meerdere materialen met een hoge en gemiddelde oppervlakte-energie, waaronder sommige kunststof materialen, metaal, glas en beschilderde ondergronden. Dit maakt het mogelijk om toegangsdeuren, panelen, borden, displayonderdelen en andere onderdelen die veel worden geopend en gesloten aan elkaar te hechten met een groot toegangsgemak en een minimum aan verlies van hechtingskracht gedurende het gebruik. De sluiting heeft 40 paddenstoelvormige stammen per cm² en is gesloten 5.7 mm dik, de temperatuurprestaties variëren van -30 °C tot 70 °C lange termijn (+95 °C korte termijn) en de sluiting kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Kenmerk:

Zwarte Klikbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met een drukgevoelige acrylaatlijm
Type 250 vormt een combinatie met Type 170, 250 of 400. Sluit met een hoorbare klik
Vijf keer zo krachtig als gebruikelijke klittenbandsluitingen
Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt
Ontworpen voor hechting op metaal, glas en kunststoffen en verf met een gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie
Foamtape achterzijde zorgt voor een beter contact met ondergronden met onregelmatigheden of die een textuur hebben
Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen
Hoge bestendigheid tegen veroudering
10 keer hogere houdkracht dan haaklusverbindingen

Tip:

Bevestigen van panelen en afdekplaten
Bebording binnen
Indelen van kantoorruimten
Indelen van kantoorruimten
Bevestigen van graphics
Toegangspanelen
Speciale voertuigen (bevestigingen in het interieur)
Randen van L-beugels, verplaatsbare planken
Ophangen van borden