Système Ouvrable / Refermable SJ3550 3M™ Dual-Lock™, Noir, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm

Réf.: 7100287194
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100287194
EAN / GTIN 04064035068189
Réf. fabricant 7100287194
Article hors catalogue L01310 1832

Description

Exécution:

Brand: 3M™
Couleur: Color: Noir
Forme du produit: Rouleau
longueur x largeur: 2.5 m x 25.0 mm

Description:

L'attache refermable SJ3550 Dual Lock ™ 3M ™ résout les problèmes de fixation sans utiliser d'outils spéciaux ni de systèmes de fixation mécaniques compliqués. Notre attache refermable utilise un adhésif acrylique qui adhère bien à une variété de matériaux à haute et moyenne énergie de surface, notamment certains plastiques, le métal, le verre et les surfaces peintes. Cela vous permet de fixer des portes d'accès, des panneaux, des panneaux d'affichage, des composants d'affichage et de nombreuses autres pièces fréquemment ouvertes et fermées pour un accès facile et répété avec une perte minimale de force de liaison au fil du temps. Il a 40 tiges en forme de champignon / cm² avec une épaisseur engagée de 5,7 mm, une performance de température allant de -30 ° C à 70 ° C à long terme (+95 ° C à court terme), et peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristique(s):

Attache noire à tiges en forme de champignon, recouverte d'un adhésif acrylique sensible à la pression
Le type 250 correspond au type 170, 250 ou 400. Se ferme avec un déclic audible
Le ruban mousse blanc, acrylique et adaptable, adhère bien à divers substrats, y compris les métaux et les plastiques tels que l'acrylique, le polycarbonate et l'ABS
Fermeture solide sécurisée avec un déclic audible, validant la fermeture
Bonne résistance aux plastifiants
Haute résistance à l'humidité
Haute résistance aux solvants
Haute résistance au vieillissement
force de maintien 10 fois supérieure à celle des connexions crochet-boucle

Remarque(s):

Fixation de panneaux et de plaques de protection
Décoration intérieure
Éléments de décoration
Cloisons de bureau
Fixation d'éléments graphiques
Trappes d'accès
Véhicules spéciaux (accessoires intérieurs)
Bordures de support en L, étagères repositionnables
Enseignes suspendues