Beschreibung:
Stärke in Zahlen Ein einziger „Pilzkopf” reicht nicht aus, um die Welt zu verändern. Wir reihen Hunderte davon aneinander, um unschlagbare Stärke zu bieten. Teamwork ist die Idee hinter dem Design des 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussbandes SJ3550. Werden die einzigartigen Pilzköpfe zusammengefügt, ist die Zugfestigkeit fünfmal höher als bei herkömmlichen Haken- und Schlaufenbändern. Durch eine einfache Schälbewegung kann der Verschluss leicht und schnell wieder geöffnet werden. Der flexible Druckverschluss SJ3550 ist mit 40 pilzförmigen Köpfen pro cm² ausgestattet. Die Pilzköpfe zweier Bandteile gleiten übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankert werden. Nach dem Zusammenfügen ordnen sich die Pilzköpfe zurück in ihre ursprüngliche Position und rasten in den gegenüberliegenden Köpfen ein. Durch ein hörbares Einrasten wird signalisiert, dass das Befestigungsband geschlossen ist. Dieses System verfügt nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch über mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit. Kein Bohren, Schrauben, Festziehen oder aufwendiges Montieren Der flexible Druckverschluss SJ3550 verfügt über einen Acrylkleber. Dieser haftet sehr gut auf vielen Materialien mit mittlerer und hoher Oberflächenenergie, darunter bestimmte Kunststoffmaterialien, Metall, Glas und lackierte Oberflächen. Dadurch wird ein schnelles und einfaches Anbringen ohne mechanische Befestigungsmethoden ermöglicht. Der Klebstoff haftet schnell und erreicht nach 72 Stunden volle Haltekraft. Nach der Verklebung bieten die ineinandergreifenden, pilzkopfförmigen Druckverschlüsse eine Haltekraft wie Schrauben und Nieten. Der Verschluss lässt aber mühelos wieder öffnen. Vielseitig einsetzbar, lange Haltekraft und praktisch unsichtbar Sie können dieses Befestigungsband nahezu unbegrenzt einsetzen. Die Pilzköpfe und das Trägermaterial werden aus Polypropylen hergestellt. Das Polyolefin-Trägermaterial ist beständig gegenüber gängigen Lösungsmitteln und alkalischen Lösungen. Damit ist der flexible Druckverschluss für eine Vielzahl von Zwecken und Umgebungen geeignet. Für den langfristigen Einsatz bei Temperaturen zwischen -30 °C und 70 °C (95 °C kurzfristig). Nach dem Zusammenfügen bleibt das Befestigungsband verborgen und ermöglicht eine saubere, ebene Oberfläche. Es bietet auch nach über 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch eine starke Haftkraft. Der flexible Druckverschluss SJ3550 verfügt über ein Acrylschaumklebeband mit Schutzfolie. Diese Konstruktion ermöglicht einen besseren Kontakt mit Oberflächen, die eine leichte Textur oder Unebenheiten aufweisen. Dieser flexible Druckverschluss kann mit anderen 3M Dual Lock Druckverschlüssen kombiniert werden, um unterschiedliche Haltekräfte zu erzielen. Kombinationsvorschläge von Druckverschlüssen sind: 40 Köpfe/cm² mit 26 Köpfe/cm² 40 Köpfe/cm² mit 40 Köpfe/cm² 26 Köpfe/cm² mit 62 Köpfe/cm² 40 Köpfe/cm² mit 62 Köpfe/cm² Für eine schnelle Befestigung mit hoher Haltekraft bei begrenzter Verschlusslebensdauer können alle 3M Dual Lock Produkte mit den 3M™ Hook and Loop™ Haken- und Schlaufenbändern kombiniert werden.
Merkmal:
- Farbe: Schwarz
- Dicke in geschlossenem Zustand [mm]: 5,7 ± 15%
- Klebstoff: Weißes Acrylat
- Öffnen-Schließen-Zyklen: Bis zu 1.000
- Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis 70 °C
Vorteil:
- Schwarzes Befestigungsband mit pilzförmigen Köpfen und einem druckempfindlichen Acrylklebstoff
- Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten
- Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletthaftbändern
- Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
- Konzipiert zur Verklebung auf Metall, Glas sowie Kunststoffmaterialien und Lackierungen mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie
- Trägermaterial aus Schaumstoffband ermöglicht besseren Kontakt auf texturierten und unregelmäßigen Oberflächen
- Hohe Lösemittelbeständigkeit
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- 10 Mal höhere Haltekraft als Haken-Schlaufenband Verbindungen
Empfehlung:
- Zur Befestigung von Blenden und Abdeckplatten
- Beschilderung von Innenräumen
- Dekorelemente
- Bürotrennwände
- Zum Anbringen von Grafiken
- Revisionsklappen
- Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum)
- L-Profile, repositionierbare Regalbretter
- Zum Aufhängen von Beschilderungen