3M™ Beschermende overall, 4545-L

Artikelnummer: 7100198241
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Kleur weiß
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100198241
EAN/GTIN 04054596670099
Nummer fabrikant 7100198241

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Size: L
3-delige capuchon, 2-wegs ritssluiting, afsluitbare flap, elastiek aan de rug en enkels voor minder risico op blootstelling van de huid
Gebreide manchetten en elastische taille en enkel voor meer comfort en bewegingsvrijheid
Antistatische coating en 1149-5 vermindert statische ontladingen en minimaliseert het risico op vonken

Omschrijving:

De 3M™ beschermende overall 4545 bestaat uit een uitgekiend non-woven 2-componenten materiaal met een hoge treksterkte en is bedekt met een microporeus laminaat, dat ultra-pluisarm is en een uitstekende barrière vormt tegen gevaarlijke spatten, infectieuze agentia en deeltjes.

Kenmerk:

Comfortabel maar sterk beschermend tegen CE-categorie III, Type 5/6 gevaarlijke stofdeeltjes en beperkte vloeistofspatten
Zacht en licht gelamineerd microporeus materiaal, dat ultra-pluisarm is en goed over het lichaam valt voor meer bewegingsvrijheid
3-delige capuchon, 2-weg rits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels om het blootstellingsrisico voor de huid te beperken
Gebreide manchetten en elastiek in de taille en enkelboorden voor meer comfort en bewegingsvrijheid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert kans op statische ontlading en vonkvorming
EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes

Tip:

Werk in de farmaceutische industrie
Verwijdering van asbest
Asbestinspectie
Verf spuiten & coaten
Isolatiewerkzaamheden
Licht industriële reiniging
Machine Onderhoud
Cleanroom toepassingen
Schuren en polijsten
Cementproductie