Combinaison de protection 3M™ 4545 taille L

Réf.: 7100198241
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur weiß
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100198241
EAN / GTIN 04054596670099
Réf. fabricant 7100198241

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Size: L
capuche 3 pièces, fermeture éclair 2 voies, rabat verrouillable, élastique à l'arrière et aux chevilles pour réduire le risque d'exposition à la peau
Poignets tricotés et taille et cheville élastiques pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Le revêtement antistatique en 1149-5 réduit les décharges statiques et minimise le risque d'étincelles

Description:

La combinaison 3M™ 4545 en laminé souple est conçue pour être confortable tout en assurant un grand niveau de protection de catégorie III, type 5/6. Elle protège contre les éclaboussures de liquides et les poussières dangereuses.

Caractéristique(s):

Excellente barrière contre les poussières dangereuses et les éclaboussures de liquide (CE de Type 5/6)
Testée pour la protection contre les agents infectieux types 5-B et 6-B (EN 14126:2003 sauf ISO 16604)
Matériau laminé innovant souple
Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection adhésivé intégralement pour une protection optimale
Poignets jersey, capuche, taille et chevilles élastiqués pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvements
Relargage de fibres extrêmement faible
Avec traitement antistatique (EN 1149-5)
Disponible en emballage sous vide peu encombrant

Remarque(s):

Travaux dans l'industrie pharmaceutique
Élimination de l'amiante
Inspection de l'amiante
Peinture au pistolet & enduction
Travaux d'isolation
Nettoyage industriel facile
Entretien des machines
Applications en salle blanche
Ponçage & polissage
Fabrication de ciment